Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOWARD LEIGHT LPF-30-P öronproppar 30db Corded Universal - Förpackning med 100 | AD2DKT 3NHH4

HOWARD LEIGHT LPF-30-P öronproppar 30db med sladd universal - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AD2DKT Modell: LPF-30-PKorsreferens: 3NHH4
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
832SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronproppar
SladdfärgWhite
SladdmaterialBomull
MetalldetekterbarNej
Brusreduceringsgrad NRR30 dB
FörpackningPapperspåse
Par per paket100
Anslut färgGrön
Anslut materialPolyuretanskum
Formakonture
StorlekUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Sladdad / utan sladd (sladdad)

Produktvarianter

ProduktModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekförp. Antal.Pris
HOWARD LEIGHT MAX-5-30 öronproppar 33db sladdad Reg Pk5 | AA7VEW 16R195 MAX-5-3033 dBZip-Lock polyväskaklockaRegular543SEK
HOWARD LEIGHT LPF-5-30 öronproppar 30db sladdad Reg 5 Pr | AA7VFA 16R199 LPF-5-3030 dBZip-Lock polyväskakontureRegular541SEK
HOWARD LEIGHT LPF-1-D öronproppar 30db utan sladd Universal - Förpackning med 500 | AD2YVP 3WU35 LPF-1-D30 dBBoxkontureUniversell11 725 kr
HOWARD LEIGHT LPF-1 öronproppar 30db utan sladd Universal - Förpackning med 200 | AE3TBM 5FV09 LPF-130 dBPlastpåsekontureUniversell200600SEK
HOWARD LEIGHT LPF-30 öronproppar 30db sladdad universal - 100-pack | AE3TBN 5FV12 LPF-3030 dBPlastpåsekontureUniversell100589SEK
HOWARD LEIGHT MAX-1 öronproppar 33db utan sladd Universal - Förpackning med 200 | AE3TBP 5FV14 MAX-133 dBPlastpåseklockaUniversell200757SEK
HOWARD LEIGHT MAX-30 öronproppar 33db sladdad universal - 100-pack | AE3TBQ 5FV17 MAX-3033 dBPlastpåseklockaUniversell100694SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOWARD LEIGHT LPF-30-P öronproppar 30db med sladd universal - paket med 100 st
832SEK /packa