Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Draghandtag | AD6ZFU 4CT12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Draggrepp

Finns i lager
Artikel: AD6ZFU Modell: 033291195Korsreferens: 4CT12
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
2 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberoptiskt draghandtag
Brytstyrka2000 lb
Kabeldia. Räckvidd0.32 "till 0.48"
Ögonlängd8.5 "
GreppstilMesh stängning
MaterialGalvaniserat stål
Masklängd (in.)19 "
StilFlexibelt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaKabelområdeÖgonlängdArtikelMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291198 Draghandtag | AD6ZFR 4CT10 0332911983000 lb.-8.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål3 620 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Draghandtag | AD6ZFT 4CT11 0332911941400 lb-7.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål2 052 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291196 Draghandtag | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 lb.-8.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål2 471 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Draghandtag stängd nät 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622 03308006---Draghandtag-2 601 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301026 Draghandtag Standard 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 kg1.5 "till 1.99"-Draghandtag1.375 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308005 Draghandtag Mesh 1.25-1.49 | AH2CPU 24X766 033080055400 kg1.25 "till 1.49"-Draghandtag-2 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Draggrepp
2 187 kr /enhet