Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Meshgrepp 1 1/4 tum Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Nätgrepp 1 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE8FZE Modell: 073031211Korsreferens: 6D118
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.97 till 1.25 tum
SladdhandtagstypDammtätt
Vätsketätt / dammtättDammtätt
Man kvinnaman
MaterialGalvaniserat stål
Masklängd (in.)9"
NPT-storlek1-1 / 4 tum.
Handelsstorlek1.25 "
TypIsolerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8547200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh-grepp är designat för att ge säker kabelhantering och dragavlastning för elektriska ledningsinstallationer. Detta nätgrepp används ofta i applikationer där kablar eller ledningar måste förankras och stödjas säkert, såsom i industriella miljöer, kommersiella byggnader och utomhusinstallationer.

Funktioner:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh-grepp har en aluminiumkrage för förbättrad greppstyrka, vilket minskar risken för glidning eller fel under belastning.
  • Detta Hubbell Wiring Device-Kellems-grepp kan rymma kabelstorlekar som sträcker sig från 0.97 till 1.25 tum och har en dragavlastningsdesign av meshtyp.
  • Den har extern dragavlastning gjord av galvaniserat stål, som erbjuder hög hållfasthet och korrosionsbeständighet.
  • Detta nätgrepp rakt i riktning för enkel kabelanslutning och inriktning.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra Apollo fjärilsventiler?

S. Ja, kunder som letar efter andra Apollo-fjärilsventiler kan titta på Apollo WD145-serien, 4ANLF-serien och 4ALF-serien fjärilsventiler enligt deras krav.

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Meshgrepp 3/4 tum Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "703SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 tum Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"862SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 tum Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "1 458 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 tum Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"1 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Nätgrepp 1 1/4 tum Npt
987SEK /enhet