HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS 2182LATRA Decorator Duplex-kärl, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, lätt mandel | BD4FBM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LATRA Decorator Duplex-kärl, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, ljus mandel

Artikel: BD4FBM Modell: 2182LATRA
408SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.15 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LATRA Decorator Duplex-kärl, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, ljus mandel
408SEK /enhet