Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Ledningsgrepp 45 grader 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Ledningsgrepp 45 grader 1 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB9HML Modell: 74093565Korsreferens: 2DDW5
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
2 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningsrörhandtag
Ledningsstorlek1-1 / 4 "
SladdhandtagstypFlytande tät för flexibel metallrör
Passande stil45 grader
Monteringstypman
MaterialStålmontering och rostfritt stålnät
Masklängd (in.)6"
NPT-storlek1-1 / 4 tum.
Typ45 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekPassande stilArtikelMaterialTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Ledningsgrepp rak 3 In | AB9HMF 2DDV7 740935223"RaktDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnätRakt12 846 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Ledningsgrepp rak 4 In | AB9HMG 2DDV8 740935264"RaktDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnätRakt14 789 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Ledningsgrepp 90 grader 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader3 311 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Ledningsgrepp 90 grader 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader14 383 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Ledningsgrepp 90 grader 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader18 042 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Ledningsgrepp 45 grader 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät45 grader4 506 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07402002 Flexibel kabelanslutning rak hane 1 / 2In | AE4DVM 5JML3 074020021 / 2 "RaktFlexibel kabelanslutningStålmontering och rostfritt stålnätRak hane1 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Ledningsgrepp 45 grader 1 1/4 In
2 392 kr /enhet