HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R rakt uttag, duplex, 15A 125V, endast sidoanslutet, röd | BD3TGV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Side Wired Only, Red

Artikel: BD3TGV Modell: DR15R
96SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgRed
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.29 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.06 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Side Wired Only, Red
96SEK /enhet