Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I Dekorationsbrytare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, elfenben | AE7LDX 5Z779

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I dekorationsbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad, elfenben

Finns i lager
Artikel: AE7LDX Modell: DS115IKorsreferens: 5Z779
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.54 "
Längd4.28 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1/2
Stilrocker
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilrocker
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.43 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByt typFörstärkare ACFärgBreddStrömHöjdArtikelLängdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315GY Dekorationsbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, grå | AC2MHY 2LBV2 DS315GY1-pol20Grå1.41 "Den 151.01 "Växla3.91 "250SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115 Dekorationsbrytare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, brun | AE7LDW 5Z778 DS1151-pol15Brun1.43 "Den 151.54 "Växla4.28 "169SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115W Dekorationsbrytare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, vit | AE7LDY 5Z780 DS115W1-pol15White1.43 "Den 151.54 "Växla4.28 "169SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115GY vippomkopplare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, grå | AE7LDZ 5Z781 DS115GY1-pol15Grå1.43 "Den 151.54 "Vippströmbrytare4.28 "169SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 vippomkopplare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, brun | AE7LEA 5Z782 DS3151-pol20Brun1.41 "Den 151.01 "Vippströmbrytare3.91 "250SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315I Dekorationsomkopplare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, elfenben | AE7LEB 5Z783 DS315I1-pol20Elfenben1.41 "Den 151.01 "Växla3.91 "250SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315W Dekorationsbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, vit | AE7LEC 5Z784 DS315W1-pol20White1.41 "Den 151.01 "Växla3.91 "250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I dekorationsbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad, elfenben
169SEK /enhet