Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557 Vippströmbrytare, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Brun | AC8QHC 3D380

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557 vippbrytare, momentan enkelpolig, 20A, 120/277VAC, brun

Finns i lager
Artikel: AC8QHC Modell: HBL1557Korsreferens: 3D380
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
1 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgBrun
AnslutningarKabel och baksida
KontaktkonfigurationTillfällig
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeTung industri
Höjd1.89 "
Längd4.06 "
LåsaNej
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilVäxla
VäxelfunktionMomentary, 3 Position Center Av
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell HPFörstärkare ACFärgVäxelfunktionStrömGradeHöjdIndikatorPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201 vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, brun | AB4CWJ 1X969 HBL12011/215BrunBibehållenDen 15Heavy Duty1.87 "-357SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221 vippströmbrytare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, brun | AB4CWK 1X970 HBL1221120BrunBibehållenDen 20Heavy Duty1.87 "-465SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1385W vippströmbrytare, enkelpoligt dubbel kast mitt, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120WhiteBibehållenDen 20Dubbel kast1.89 "-2 583 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556R Vippströmställare, Momentary Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Röd | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215RedMomentary, 3 Position Center AvDen 15Tung industri1.89 "-927SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557GY Vippströmbrytare, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Grå | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120GråMomentary, 3 Position Center Av-Tung industri1.89 "-1 180 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557W Vippströmbrytare, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Vit | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120WhiteMomentary, 3 Position Center AvDen 20Tung industri1.89 "-1 180 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221R Vippströmställare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC8QGT 3D362 HBL1221R120RedBibehållenDen 20Heavy Duty1.87 "-465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557 vippbrytare, momentan enkelpolig, 20A, 120/277VAC, brun
1 180 kr /enhet