HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321EBK Plug, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | CE6RZZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321EBK-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6RZZ Modell: HBL2321EBK
405SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.360 "-0.930"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.26 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL6-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 VAC
Wattal5000 W
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321EBK-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
405SEK /enhet