Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flänsad inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXA 3D072

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flänsförsedd inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit

Finns i lager
Artikel: AC8PXA Modell: HBL2615Korsreferens: 3D072
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
1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps30
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.09 "
HP1
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL5-30P
NEMA-betygL5-30P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal3750 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med låsskydd

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flänsad inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L5-20P599SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flänsad inlopp, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L6-20P581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flänsad inlopp4420White3.06 "Nylon2L14-20P859SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flänsad inlopp, 30A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flänsad inlopp2030White2.88 "Nylon-L6-30P1 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L14-30P1 248 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L15-30P1 310 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815 Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning, vit | AC8PYD 3D103 HBL2815Flänsad inlopp4430White3.06 "Nylon-L21-30P1 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flänsförsedd inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit
1 086 kr /enhet