HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26519 Hankontakt, 60A, 600VAC, 4-polig, 5-trådsjordning | CE6RZC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26519 hankontakt, 60A, 600VAC, 4-polig, 5-trådsjordning

Artikel: CE6RZC Modell: HBL26519
10 672 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde1-1.50 "
FärgBlå
Cord Dia. Räckvidd0.920 "-1.450"
StrömDen 60
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd5.9 "
Längd3.03 "
MaterialNylon
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde600 VAC
Bredd3.03 "
Trådstorlek# 8 AWG till # 4 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26519 hankontakt, 60A, 600VAC, 4-polig, 5-trådsjordning
10 672 kr /enhet