Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W78-kontakt, 30A, 3-fas, Wye, 120 / 208VAC, 4-polig, 4-ledare, gul | AH8XPR 39AW88

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W78-kontakt, 30A, 3-fas, Wye, 120/208VAC, 4-polig, 4-trådig, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XPR Modell: HBL29W78Korsreferens: 39AW88
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
3 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsanslutning
Amps30
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.375 "till 1.125"
StrömDen 30
GradeIndustri
Höjd5.67 "
IP-värde65, 66, 67
Längd2.77 "
MaterialTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA Plug-konfigurationL18-30R
NEMA-betygL18-30R
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Fas3
StrömindikatorNej
TypIcke-höljd
Spänning120 / 208 VAC
Spänningsvärde3-fas Y 120/208 VAC
Bredd2.77 "
TrådstorlekMin. Sladdar: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Sladd: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A-kontakt, 15A, 125VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15GulL5-15R23-tråd1125 VAC807SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49-kontakt, 15A, 250VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15GulL6-15R23-tråd1250 VAC1 074 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34-kontaktdon, 15A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15GulL7-15R23-tråd1277 VAC1 309 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W47-kontaktdon, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådig, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20GulL5-20R23-tråd1125 VAC1 555 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W48 Kontakt, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådig, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20GulL6-20R23-tråd1250 VAC1 484 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W49-kontaktdon, 20A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20GulL7-20R23-tråd1277 VAC1 558 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74-kontakt, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20GulL14-20R34-tråd1125 / 250 VAC1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W78-kontakt, 30A, 3-fas, Wye, 120/208VAC, 4-polig, 4-trådig, gul
3 254 kr /enhet