Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL honkontakt, enledare, 300 A, blå | AC3WZD 2XB26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL honkontakt, enkelledare, 300 A, blå

Finns i lager
Artikel: AC3WZD Modell: HBL300FBLKorsreferens: 2XB26

Få det Maj 14, Tisdag
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHankontakt
Amps300 AC / DC
Förstärkare AC300
Kabelområde6 till 2/0
Kabelstorlek (in.)0.46 till 1.02
FärgBlå
LedarmaterialMässing
StrömDen 300
Man kvinnaKvinna
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA-betyg3R, 4X, 12K
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningDubbelskruv
TypEnpolig enhet
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAmpsFörstärkare ACJacka typLängdMaterialAntal ledareTemperaturintervallPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBK honkontakt, enledare, 300 A, svart | AC3WZC 2XB25 HBL300FBK-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FGN honkontakt, enledare, 300 A, grön | AC3WZE 2XB27 HBL300FGN-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FR honkontakt, enledare, 300 A, röd | AC3WZF 2XB28 HBL300FR-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FW honkontakt, enledare, 300 A, vit | AC3WZG 2XB29 HBL300FW-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBK honkontakt, enledare, 400 A, svart | AC3WZN 2XB35 HBL400FBK-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--916SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBL honkontakt, enledare, 400 A, blå | AC3WZP 2XB36 HBL400FBL-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FGN honkontakt, enledare, 400 A, grön | AC3WZQ 2XB37 HBL400FGN-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL honkontakt, enkelledare, 300 A, blå
921SEK /enhet