Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 63 A, 380 - 415 V, 3 Pole | AC8QMH 3D796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec stift och hylsanlopp, hane, 63 A, 380 - 415 V, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AC8QMH Modell: HBL463B6WKorsreferens: 3D796
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
10 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps63
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgRed
StrömDen 63
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
FasFler
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänning380 / 415 VAC
Spänningsvärde380-415 VAC
Wattal26145
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsStrömSpänningsvärdeTrådstorlekHPAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W48030Den 30480 VAC# 12 - # 10 AWG-236 634 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W48060Den 60480 VAC# 8 - # 2 AWG-238 313 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100Den 100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG503416 148 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W48060Den 60480 VAC# 8 - # 2 AWG10349 596 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100Den 100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG304515 812 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125Den 125-# 3 - # 1/0 AWG-4515 178 kr
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL520B7W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/48020Den 20277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG5454 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec stift och hylsanlopp, hane, 63 A, 380 - 415 V, 3-polig
10 427 kr /enhet