Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4700I Duplex spoluttag, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | BC8EKF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4700I Duplex spolhylsa, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC8EKF Modell: HBL4700I
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
663SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.17 "
Längd3.29 "
Materialtermoplast
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4700I Duplex spolhylsa, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning
663SEK /enhet