Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC lock för behållare, galvaniserat | AB9NYA 2EAV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Behållarboxlock, galvaniserat

Finns i lager
Artikel: AB9NEW Modell: HBL50SCKorsreferens: 2EAV1
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck
Rutetyp4 "fyrkant eller 2 gäng
FärgGrå
ByggVikta
OmslagsmaterialStål
Cover TypStandard
Djup1 / 2 "
Längd4"
MaterialStål, galvaniserat
MonteringVertikal FS / FD-montering
Antal gäng1-gäng
Antal försäljningsställen1-enhet
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
TypFör 50A vridlåsuttag
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: För 50A vridlåsuttag

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal gängTypBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 Omslagsgolvlåda | AD7ATV 4D541 SA39253.875 "Aluminium2Duplexflik3 / 16 "2 615 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFDRCP Ersättande VFD-kåpa | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----4 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Behållarboxlock, galvaniserat
729SEK /enhet