Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR Rak uttag, 20A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-20R, Brun, 1 st | AC2ALJ 2HEE5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR rakt uttag, 20A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-20R, Brun, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2ALJ Modell: HBL5361WRKorsreferens: 2HEE5
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
635SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentIndustriella / hårda miljöer för tung användning
FärgBrun
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeIndustri
Höjd1.19 "
HP1
Längd3.28 "
MaterialNylon / förstärkt PET
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningVäderbeständig, Finder Groove, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
VädertåligJa
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Rak uttag, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 st | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "Nylon / förstärkt PET0.55-15R5-15R622SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Rak uttag, 20A 125V, 5-20R, Brun, 1 st | AB4CXD 1X988 HBL5361120Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "Nylon / förstärkt PET15-20R5-20R730SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Rak uttag, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 st | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kommersiella miljöer3.28 "Nylon / förstärkt PET26-20R6-20R804SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Rak uttag, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 st | AB4CXF 1X990 HBL5462220Industriella miljöer3.28 "Nylon / förstärkt PET26-20R6-20R939SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 Rak uttag, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 st | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Industriella miljöer1.94 "Nylon / förstärkt PET1.56-15R6-15R736SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Rak uttag, duplex, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 st | AB4CXK 1X994 HBL5662215Industriella miljöer3.28 "Nylon1.56-15R6-15R790SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 st | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "Nylon / förstärkt PET0.55-15R5-15R632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR rakt uttag, 20A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-20R, Brun, 1 Pk
635SEK /enhet