Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W08 Uttag, vattentätt, 20A, 125 / 250VAC, 3 pol, 3 trådar, gul | AH8XPU 39AW90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W08 Uttag, vattentätt, 20A, 125/250VAC, 3-polig, 3-trådig, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XPU Modell: HBL67W08Korsreferens: 39AW90

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentätt behållare
Amps20
FärgGul
StrömDen 20
GradeIndustri
Höjd3.46 "
IP-värde67
Längd4.56 "
MaterialNylon
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg3R, 3RX, 4, 4X, 6, 6P
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Fas1
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Bredd3.1 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 8 AWG
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med Lift Cover

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsStrömAntal polerAntal ledningarFasTypSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 Rak uttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R20Den 2023-tråd1Rakt blad125 VAC3 274 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W47 ​​Behållare, vattentät, 15A, 125VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R15Den 1523-tråd1Icke-höljd125 VAC2 231 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 Uttag, vattentätt, 15A, 250VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R15Den 1523-tråd1Icke-höljd250 VAC2 223 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 Uttag, vattentätt, 15A, 277VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R15Den 1523-tråd1Icke-höljd277 VAC2 451 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 Behållare, vattentät, 20A, 125VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R20Den 2023-tråd1Icke-höljd125 VAC2 491 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 Uttag, vattentätt, 20A, 250VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R20Den 2023-tråd1Icke-höljd250 VAC2 420 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 Behållare, vattentät, 20A, 277VAC, 2 pol, 3 trådar, gul | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R20Den 2023-tråd1Icke-höljd277 VAC2 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W08 Uttag, vattentätt, 20A, 125/250VAC, 3-polig, 3-trådig, gul
3 175 kr /enhet