HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7968 Flänsad inlopp, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal | CE6TBZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7968 Flänsförsedd inlopp, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal

Artikel: CE6TBZ Modell: HBL7968
3 088 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
FärgMetallisk
AnslutningarTryckplintskruvar
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.68 "
Längd2.17 "
MaterialStål, förzinkad
MonteringSkruvmontering
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
Spänningsvärde250 VDC / 600 VAC
Wattal30000 W
Bredd3.5 "
Trådstorlek# 8 AWG till # 4 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7968 Flänsförsedd inlopp, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal
3 088 kr /enhet