Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 15A 125V, bak och sidokabel, orange | AD7HWV 4ENH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR rakt uttag, duplex, slät yta, 15A 125V, ansluten bak och sida, orange

Finns i lager
Artikel: AD7HWV Modell: IG15DRKorsreferens: 4ENH8
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd3.28 "
HP1/2
Längd1.29 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Driva. BeskrivningDekoratöransikte isolerade mark
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsApplication EnvironmentHPIP-värdeLängdMaterialMax. HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Rak uttag, 20A 125V, 2P - 3W jordning, 5-20R, nylon, lätt mandel | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nylon1392SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Rak uttag, duplex, 15A 125V, nylon, röd | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5392SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Rak uttag, duplex, 15A 125V, nylon, vit | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5392SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Uttag 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Industriella / hårda miljöer för tung användning1--Termoplast / komposit-1 104 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Rak uttag, duplex, isolerad mark, 15A 125V, elfenben, 1 st | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nylon0.5773SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR-uttag, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Tamper Resistant, Cat 6 Jack, Black | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------766SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 Vägguttag, 50 A, 125 - 250 V, 2 pol | AD7AUD 4D583 SR50------termoplast-6 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR rakt uttag, duplex, slät yta, 15A 125V, ansluten bak och sida, orange
255SEK /enhet