PIC GAUGES Föreningsmätare för allmänt ändamål, MNPT, 1/2 "NPT, mätanslutning Plats: Bott


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Rostfritt stål , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Mättyp: Heavy Duty , Primär applikation: Generell mening
StilModellDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
201L-402CD
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi2/1KopparKoppar888 SEK
B
4001-2LCE
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 100 tum. Hg/ Psi2/1Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
C
301L-402CF
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 160 tum. Hg/ Psi5/2Rostfritt stålRostfritt stål1 206 SEK
C
301L-402CC
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål1 206 SEK
B
4001-2LCC
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
B
4001-2LCB
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 15 tum. Hg/ Psi0.5/0.2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
A
201L-402CE
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 100 tum. Hg/ Psi5/2KopparKoppar759 SEK
C
301L-402CD
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi2/1Rostfritt stålRostfritt stål1 206 SEK
B
4001-2LCD
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
B
4001-2LCH
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 300 tum. Hg/ Psi5/2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
B
4001-2LCF
4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 160 tum. Hg/ Psi5/2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 SEK
A
201L-402CC
4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5KopparKoppar759 SEK
D
6001-2LCF
6"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 160 tum. Hg/ Psi5/2Rostfritt stålRostfritt stål4 767 SEK
D
6001-2LCC
6"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 974 SEK
D
6001-2LCE
6"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 100 tum. Hg/ Psi2/1Rostfritt stålRostfritt stål2 974 SEK
D
6001-2LCD
6"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 974 SEK
D
6001-2LCH
6"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 300 tum. Hg/ Psi5/2Rostfritt stålRostfritt stål2 974 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?