HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2152 rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, orange, 1 pk | CE6QYN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2152 rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, orange, 1 pk

Artikel: CE6QYN Modell: IG2152
529SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.03 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.36 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2152 rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, orange, 1 pk
529SEK /enhet