HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Ersättningsinteriör, 4-polig 5-trådsjordning, svart | CE6RBL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Ersättningsinredning, 4-polig 5-trådsjordning, svart

Artikel: CE6RBL Modell: IN16494

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsinteriör
FärgSvart
Ledningsområde# 10 AWG till # 8 AWG
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 60
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 10 AWG till # 8 AWG
IsoleringIsolerad kropp
MaterialKomposit
NEMA-betygIcke-NEMA
Antal ledare4-trådsjordning
Antal poler3-pol
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänningsvärde600 k VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05

Produktinformation:

    • Ersättningsinteriör för Hbl25603 och Hbl25626

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Ersättningsinredning, 4-polig 5-trådsjordning, svart