Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 Uttag, vridlås, vattentät serie, 125 V, NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020-uttag, vridlås, vattentät serie, 125 V, NEMA 4X

Finns i lager
Artikel: BC8PKQ Modell: MLWF2020
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
4 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuplexmontering för kraftfördelning
FärgGrå
StrömDen 20
Husets materialKomposit
MonteringGängad
Antal försäljningsställen2
BehållartypVridlås vattentät säkerhetshölje
Typ2-gäng
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)39.37

Produktinformation:

    • Hubbell MLWF2020-uttag utformat för att ansluta en elektrisk enhet till valfri strömkälla
    • Har en vattentät säkerhetshölje med vridlåsmekanism med UL-typ 4X-klassning för att motstå vattenintrång under slangförhållanden
    • Komposit husmaterial ger en mycket hög slaghållfasthet
    • Gängad konfiguration och fungerar med 20A-klass vid 125 volt
    • Integrerad med förslutningslock för att ge en miljöförslutning när den inte används

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020-uttag, vridlås, vattentät serie, 125 V, NEMA 4X
4 947 kr /enhet