Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Uttag, hane, med 5-fots kabel, 30 A, 4-polig | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Uttag, hane, med 5 fot kabel, 30 A, 4 polig

Finns i lager
Artikel: AC8VDZ Modell: RM3004PA005Korsreferens: 3DZP3
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
2 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Förstärkare AC30
FärgGrå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek# 10 AWG
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd5ft.
StrömDen 30
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare10
Jacka typMTW
MaterialKomposit
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare4
Antal poler4
Plug -Endman
KONTAKT-TYP4-tråd
Typman
Spänningsvärde600 V
Wattal18000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (man)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdMätare / ledareJacka typPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Uttag, hane, 30 A, storlek 1 fot | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft.10/4TC-ER1 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Uttag, hane, med 5 fot kabel, 30 A, 4 polig
2 173 kr /enhet