A Förstärkare AC: 30 , Färg: Grå , Ledarmaterial: Koppar , Ledarstorlek: # 10 AWG , Ledartyp: Koppar , Konstruktion: fabricerade , Nuvarande omdöme: Den 30 , Kapslingstyp: NEMA 4X , Jackans färg: Grön / gul / svart , Material: Komposit , Max. Spänning: 600 VAC , Antal ledare: 4 , Antal polacker: 4 , Drifttemp.: -75 till -40 grader C , Pluggtyp: 4-tråd , Spänningsvärde: 600 V
Hankontakt, 30A, 4-ledningskontakt
Hubbell Wiring Device-Kellems hanuttag används för att upprätta direkta anslutningar till kabeldragning genom att helt enkelt montera i fasta höljen. Dessa enheter fungerar pålitligt dygnet runt, även i tuffa miljöer. De har ett järnband i mässing i ett stycke för att uppnå bättre anslutning och en anslutningskabel för att minska installationstiden. Välj mellan ett brett utbud av dessa manliga behållare, tillgängliga i längder på 24 och 7 fot Raptor Supplies.