Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 Styck 4x4al | AB9MMY 2DZL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stycke 4x4al

Finns i lager
Artikel: AB9MMY Modell: S1PT4X4ALKorsreferens: 2DZL8

Få det Maj 8, Onsdag
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
13 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandklassad Poke Through System
Ledningsstorlek(3) 3/4 "
Höjd12 17 / 32 "
Hål Dia.4"
Längd8"
MaterialStål
Antal gäng1
Öppningsstorlek8"
FormaRunda
Typ4 x 4, aluminiumfinish
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inkluderar Hubbell System One 4X4 Golvmontering (2EMT8) med fyra förkopplade 20A, 125V-uttag och fyra Keystone-öppningsplattor (2DZN6), uttag har enkel- eller tvåkretsledningar samt isolerad markkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekHöjdAntal gängTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 stycke Style Line Black | AB9MNC 2DZN3 S1PTBL(2) 1 "15.5932Dual Style Line, svart12 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stycke 4x4al
13 039 kr /enhet