HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Brandklassad petning genom golvlådor / system, rund form


Filter
Hål Dia .: 4" , Längd: 8" , Material: Stål , Öppningsstorlek: 8" , Form: Runda , Bredd: 8"
StilModellLedningsstorlekHöjdAntal gängTypPris (ex moms)
A
S1PTBL
(2) 1 "15.5932Dual Style Line, svart12 159 SEK
B
S1PT4X4AL
(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, aluminiumfinish13 039 SEK

Brandklassad petning genom golvlådor / system, rund form

Hubbell Wiring Device-Kellems brandklassade, sticka genom golvlådor förbättrar funktionaliteten och ger därmed förbättrad AV, data, multimedia och strömkapacitet i betonggolv, samt expanderar under en brand, skapar en brandtätning och förhindrar värmeöverföring. De har stålkonstruktion för att minska oxidationen på de exponerade ytorna och är idealiska för eftermontering och nybyggnation, som accepterar alla märkets täckflänsar och -plattor. Välj bland ett brett utbud av dessa CSA -certifierade och UL -listade runda genomstötningar, tillgängliga i 1 och 2 gäng. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems S1PTAVFIT, Brandklassad Poke Through med neddragbara clips för enkel borttagning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?