HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152RA Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, Nylon, 5- 15R, Red | CE6QCD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152RA Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, Nylon, 5- 15R, Red

Artikel: CE6QCD Modell: SNAP2152RA
178SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyle Line-kärl
FärgRed
AnslutningarAnsluten
StrömDen 15
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • Straight Blade Devices, behållare, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömMax. HPNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1LA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, Nylon, lätt mandel | BD3KZB SNAP2162C1LALätt mandelDen 2015-20R274SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C2LA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, Nylon, lätt mandel | BD3QFU SNAP2152C2LALätt mandelDen 150.55-15R236SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, Nylon, 5-20R, Blå | BD3TBH SNAP2162BLTRABlåDen 2015-20R281SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, lätt mandel | BD3URA SNAP2162LANALätt mandelDen 2015-20R194SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5- 15R, nylon, röd | BD3VLB SNAP2162RNARedDen 2015-20R194SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Style Line-uttag, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, Blå | BD3WFK SNAP2152BLSCTRABlåDen 150.55-15R279SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C1W Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, Nylon, Vit | BD3XGA SNAP2152C1WWhiteDen 150.55-15R247SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152RA Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, Nylon, 5- 15R, Red
178SEK /enhet