HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362GYL Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Gray | CE6QHR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362GYL Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Gray

Artikel: CE6QHR Modell: SNAP5362GYL
276SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgGrå
AnslutningarAnsluten
StrömDen 20
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362GYL Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Gray
276SEK /enhet