Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELLOCK HBL25415B Låsplugg 250vdc / 600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059

HUBBELLOCK HBL25415B Låsplugg 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph

Finns i lager
Artikel: AC8PWV Modell: HBL25415BKorsreferens: 3D059

Få det Maj 6, Måndag
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
4 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps20 @ 250V / 30 @ 600V
AntimicrobialNej
FärgSvart
Sladdstorlek0.63 till 1.2 "
GradeIndustri
IP-värde30
MaterialNylon
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
TypHöljd
Spänning250VDC / 600VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsFärgFasTypSpänningSladdstorlekGradePris
HUBBELLOCK HBL20445B Låsplugg 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430Red1Icke-höljd480 VAC0.63 till 1.2 "Industri3 658 kr
HUBBELLOCK HBL23001HGB Låsplugg 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Grå1Icke-höljd125 VAC0.32 till 0.66 "Sjukhuset2 267 kr
HUBBELLOCK HBL23004HG Låsplugg 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320Grå1Icke-höljd125 VAC0.3 till 0.66 "Sjukhuset4 024 kr
HUBBELLOCK HBL23005GB Låsplugg 250vdc / 480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005GB310Grå1Icke-höljd250VDC / 480VAC0.32 till 0.66 "Industri2 193 kr
HUBBELLOCK HBL23014HGB Låsplugg 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Grå1Icke-höljd125 VAC0.3 till 0.65 "Sjukhuset3 462 kr
HUBBELLOCK HBL25525 Låsplugg 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Grå1Höljd250 VAC0.83 till 1.3 "Sjukhuset3 793 kr
HUBBELLOCK HBL26419 Låsplugg 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Gul3Höljd600 VAC0.875 till 1.48 "Industri10 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELLOCK HBL25415B Låsplugg 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph
4 380 kr /enhet