Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitfackverk, 3/16 tums diameter, 0.062 grepp, 25Pk | AE9XEC 6NCU9

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitfackverk, 3/16 tums diameter, 0.062 grepp, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE9XEC Modell: MGLT-R6-4-PKTKorsreferens: 6NCU9
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Grip Range0.062-0.270
Huvud Dia.. 5 "
Huvudhöjd. 675
Head TypStrukturell truss
Hålstorlek.191-.201 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
NittmaterialStål
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1300
Draghållfasthet1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: MAGNA-LOK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Nitfackverk, 3/16 tums diameter, 0.062 grepp, 25pk
166SEK /packa