Zonventil tillbehör

Filter

StilModellTypPris (ex moms)
AZA024Q4A1Normally Closed1 842 SEK
AZb024q4a1Normalt Öppen1 761 SEK
HONEYWELL -

Ersättningshuvuden

StilModellPris (ex moms)
A40003916-0483 021 SEK
RFQ
B40003916-0242 423 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Omvänd flare

StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
AJ647-6021-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "293 SEK
BJ647-6051-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "893 SEK
CJ647-6041-27 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "387 SEK
DJ647-6062-3 / 8 "1"1"558 SEK
EJ647-6033"1 / 2 "1 / 2 "596 SEK
SIEMENS -

Ledningskontakt 1 tum höjd x 3/4 tum bredd x 1/2 tum djup

ModellArtikelPris (ex moms)
ASY97AF8EXV415 SEK

Zonventil tillbehör

Tillbehör för zonventiler ersätter slitna delar i hydroniska värmesystem. Raptor Supplies erbjuder en rad tillbehör till hydroniska zonventiler från märken som Honeywell, Johnson Controls, Siemens och Tuss. De inkluderar ställdonhuvuden, ledningsanslutningar, inverterade fackbeslag, ombyggnadssatser, ersättningshuvuden och ersättningsmotorer. Inverterade fackbeslag är lämpliga för att kontrollera flödet av mättad ånga, varmt vatten och kyldt vatten genom spolar och värmeväxlare i många HVAC -applikationer. De har en karossdesign i ett stycke som tillåter tryckvärden på 300 PSIG. Välj bland en rad av dessa zonventiltillbehör, tillgängliga i 24V och 120V spänningsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?