HUGHES SAFETY 33GS45G Kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt, stängd ABS | CE7PWH 30099

HUGHES SAFETY 33GS45G Kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt, stängd ABS

Finns i lager
Artikel: CE7PWH Modell: 33GS45GKorsreferens: 30099

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)121.92

Produktinformation:

    • Hughes Safety 33GS45G kombinerad säkerhetsdusch och ögon-/ansiktstvättstation för att eliminera föroreningar från kroppen
    • Idealisk för nödsituationer inomhus som i laboratorier, kemiska anläggningar och kvarnar för att bli av med avsatta föroreningar
    • Ramverk av rostfritt stål i polerad borstfinish ger motståndskraft mot kemikalier och korosion
    • Har duschhandtag med dragkraft och duschventil i rostfritt stål för att tvätta bort föroreningar
    • Dra i locket ABS stängd skål för ögon- och ansiktstvätt
    • 1-1/4 tum FNPT vatteninloppsport med ett arbetstryckintervall på 2 till 6 bar
    • Väggmonterad för större stabilitet och utrymmesutnyttjande
    • Designad i enlighet med ANSI och EU-standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 33G45G Kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt, stängd ABS | CE7PWG 30098 33G45G17 061 kr
HUGHES SAFETY L33GS34G Kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt, ABS | CE7PWM 30107 L33GS34G26 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY 33GS45G Kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt, stängd ABS
24 028 kr /enhet