HUGHES SAFETY

Filter

Säkerhet

Pneumatik

Vattensystem

Säkerhet Filter

Ögonsköljnings- och duschutrustningVisa alla

Om HUGHES SAFETY

Hughes Safetys omfattande katalog inkluderar trycksatta bärbara ögonspolningsstationer, kombinationsenheter, ögonspolning och duschtillbehör för nödsituationer, dränkduschar, dränkslangar, duschhuvud och badkartillbehör, skyltar och delar. Märkets bärbara säkerhetsduschar har en ram i rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De har en polypropenfodrad cylinder för läckagesäkra operationer och har pneumatiska däck för smidig rörlighet i duschen. Dessa duschar används på platser där det inte finns någon vattenförsörjning eller där en konstant tillförsel av vatten inte kan genereras. Hughes Safetys vägghängda duschar kan snabbt aktiveras genom att dra i ett handtag och en ögon-/ansiktstvätt som fungerar automatiskt när locket dras ner. Dessa duschar sprutar vatten jämnt och ögonsköljarna har milda strålar för att rengöra ögonen utan att skada dem. De är fästa på väggen för minskad golvbeläggning och har ett kraftigt skydd för att hålla dem rena. Dessa duschar kan spruta vatten kontinuerligt i 15 minuter. För att testa flödet av överliggande nödduschar, även vid olyckor, kan man också kontrollera Hughes Safety TEST-KIT, med hink som är lätt att förvara och bära med sig.

Vanliga frågor

Hur kan jag säkerställa livslängden på Hughes Safety-duschar?

  • Följ rekommenderade underhållsprocedurer.
  • Utför regelbundna inspektioner för slitage eller skador.
  • Åtgärda reparationer och byten omgående.
  • Följ riktlinjerna för användning för att förhindra missbruk.
  • Håll dig uppdaterad med produktinformation, återkallelser och säkerhetsbulletiner.

Hur underhåller jag Hughes Safety-produkter?

  • Håll Hughes Safety-produkter i optimalt skick.
  • Gör kontinuerliga inspektioner, rengör, testa och byt ut slitna komponenter.

Vad är skillnaden mellan säkerhetsduschar inomhus och utomhus?

Säkerhetsduschar inomhus finns i kontrollerade inomhusmiljöer och är kompakta och väggmonterade för att spara utrymme. De ger alternativ för temperaturkontroll och kan ha inbyggda ögonspolningsenheter. Säkerhetsduschar utomhus är designade för robusthet för att klara utomhusförhållanden i industri- eller byggområden. De är utrustade med isolerade rör och en uppvärmd vattenförsörjning för att förhindra frysning. Utomhusduschar prioriterar synlighet och tillgänglighet genom att inkludera funktioner för hög synlighet.

Varumärkesexklusiva produkter