HUOT 23980 Verktygsvagn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tum guld | AA7XEK 16T918

HUOT 23980 Verktygsvagn 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tum guld

Finns i lager
Artikel: AA7XEK Modell: 23980Korsreferens: 16T918

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande verktygsvagn
Hjulstorlek6"
Caster TypLåsa
Hjulmaterialpolyuretan
FärgGold
konfiguration3 hyllor, topp 2 med verktygshål, 1 förvaringsändfack
Djup45.25 "
FinishBakad på Gold Vein Powder Coat
Mätare12
Handtag(1) Plast
Höjd40 "
Ladda betyg1600 lb.
LåssystemJa
MaterialStål
Antal lådor0
Antal hyllor2
Lagringskapacitet26 insatser per hylla, 52 totalt
Bredd17.5 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.4
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)114.94
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRymmerArtikelAntal fackAntal lådorLagringskapacitetPris
HUOT 23970 Verktygsvagn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 tum guld | AA7XEL 16T919 23970-Rullande verktygsvagn--45 insatser per hylla, 90 totalt13 984 kr
HUOT 16940 Verktygsvagn Stål | AF6GWC 18EC69 1694040 konisk verktygshållareVerktygsvagn48--26 032 kr
HUOT 16950 Verktygsvagn Stål | AF6GWD 18EC70 1695050 konisk verktygshållareVerktygsvagn36--26 032 kr
HUOT 16970 Verktygsvagn Stål | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A konisk verktygshållareVerktygsvagn48--26 032 kr
HUOT 16980 Verktygsvagn Stål | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A konisk verktygshållareVerktygsvagn36--26 032 kr
HUOT 77300 Verktygsvagn Stål | AF6GWW 18EC77 77300Spännhylsor, svarv, 3MT, 4MT koniska centraVerktygsvagn-2-24 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 23980 Verktygsvagn 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tum guld
13 126 kr /enhet