HUOT Verktygsvagnar


Filter
Hjulstorlek: 6" , Hjultyp: Låsa , Länkhjul Material: polyuretan , Färg: Gold , Konfiguration: 3 hyllor, topp 2 med verktygshål, 1 förvaringsändfack , Djup: 45.25 " , Avsluta: Bakad på Gold Vein Powder Coat , Mätare: 12 , Handtag: (1) Plast , Höjd: 40 " , belastningsbetyg: 1600 lb. , Låssystem: Ja , Material: Stål , Antal hyllor: 2 , Bredd: 17.5 " , Material på arbetsytan: Stål
StilModellRymmerArtikelAntal fackAntal lådorLagringskapacitetPris (ex moms)
A
23970
-Rullande verktygsvagn-045 insatser per hylla, 90 totalt13 984 SEK
A
23980
-Rullande verktygsvagn-026 insatser per hylla, 52 totalt13 126 SEK
B
16940
40 konisk verktygshållareVerktygsvagn480-26 032 SEK
B
16950
50 konisk verktygshållareVerktygsvagn360-26 032 SEK
C
77300
Spännhylsor, svarv, 3MT, 4MT koniska centraVerktygsvagn02-24 551 SEK
B
16970
HSK63A konisk verktygshållareVerktygsvagn480-26 032 SEK
B
16980
HSK100A konisk verktygshållareVerktygsvagn360-26 032 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?