HUSQVARNA A2000 Industrial Air Scrubber, 103 dB Max Noise Level, Aluminum, Particulate Filtration | CR4HDL 54FH73

HUSQVARNA A2000 industriell luftskrubber, 103 dB max ljudnivå, aluminium, partikelfiltrering

Finns i lager
Artikel: CR4HDL Modell: A2000Korsreferens: 54FH73

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelscrubber

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUSQVARNA A2000 industriell luftskrubber, 103 dB max ljudnivå, aluminium, partikelfiltrering
23 140 kr /enhet