HUSQVARNA K970 kapmaskin, 2-takts, våt/torr kapning, 6.1 hk motor, SmartTension | AB9QPE 2ETP8

HUSQVARNA K970 kapmaskin, 2-takt, våt/torr kapning, 6.1 hk motor, SmartTension

Finns i lager
Artikel: AB9QPE Modell: K970Korsreferens: 2ETP8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömskärare
Arbor Storlek1"
Blad Dia.16 "
SkärningstypVåt / torr skär
Klippdjup6"
MotormärkeHusqvarna
Förskjutning av motor94cc
Bränsletankens kapacitet32.0 oz.
Höjd18.25 "
HP6.1
Längd28 "
Max. Varvtal4700
motortyp2-cykel bensin
Verktygsvikt25.3 lb.
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.3325
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8467891000
URSPRUNGSLANDSE

Produktinformation:

    • Konstruerad för kapning, formning och snidning av stockar, metaller eller plast inom tillverknings-, bygg- och träbearbetningsindustrin
    • Har halvautomatisk SmartTension-mekanism som minskar risken för spänning över eller under remmen
    • Cylindrisk design och ljuddämpare med värmeavledare hjälper till att motstå tuffa industriella miljöer och bränslevariationer
    • Digitalt tändsystem med dekompressionsventil och luftrening garanterar en smidig och enkel start
    • Levereras utrustad med en våt skärsats för att säkerställa minimalt damm och en progressiv vattenventil för effektivt vattenanvändning

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktBlad Dia.SkärningstypBreddHöjdHPLängdMax. VarvtalPris
HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-takts bensin Wet Cut | AB9QPF 2ETP9 K760CNB22.3 lb.9"Våtsnitt10.25 "14.5 "4.832.5 "487541 782 kr
HUSQVARNA K4000 WET Handhållen betongsåg, 14 tums bladdia., 5 tums skärdjup, elektrisk, 2.4 hk | CD3VMN 462R81 K4000 VÅTT17.4 lb.14 "Våt9"10 "2.429 "450017 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUSQVARNA K970 kapmaskin, 2-takt, våt/torr kapning, 6.1 hk motor, SmartTension
30 171 kr /enhet