HUSQVARNA Kapar


Filter
Arbor Storlek: 1" , Motormärke: Husqvarna , Full load Amps: 15 , Hz: 50/60 , Spänning: 120 V
StilModellVerktygsviktBlad Dia.SkärningstypBreddHöjdHPLängdMax. VarvtalPris (ex moms)
A
K4000 VÅTT
17.4 lb.14 "Våt9"10 "2.429 "450017 787 SEK
B
K760CNB
22.3 lb.9"Våtsnitt10.25 "14.5 "4.832.5 "487541 782 SEK
C
K970
25.3 lb.16 "Våt / torr skär9.5 "18.25 "6.128 "470030 171 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?