Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HYDE 09012 Gipsvägg lera Pan 2-5 / 8 x 12-1 / 8 x 3-1 / 2 tum Ss | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Drywall Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AB8AGL Modell: 09012Korsreferens: 24Z431
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
502SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLerpanna för gips
ByggRostfritt stål
Storlek4-1 / 4 x 15-3 / 4 "överst, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" längst ner, 3-1 / 2 "djup
Använd medGemensam förening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Egenskaper: Heli-Arc svetsade sömmar

Produktvarianter

ProduktModellByggStorlekPris
HYDE 09060 Gipsvägg lerkärl 12-1 / 2 tum plast röd | AB8AGN 24Z433 09060Kraftig styv plast4-3 / 4 x 13-3 / 4 "överst, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" längst ner, 3-1 / 4 "djup124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HYDE 09012 Drywall Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tum Ss
502SEK /enhet