ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3-fas | AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in linjespänningsmonitor 3-fas

Artikel: AE9HYX Modell: ICM408Korsreferens: 6JYL2

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-In Line Spänningsmonitor
Kontaktbetyg10 Amps
Djup2-1 / 2 "
Höjd4"
Hz50/60
Fas3
Respons tidInom 100 ms
Temp. Betyg-40F till + 149F
Typ3-fas
Spänning190-480 VAC
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spänningsvakt designad för att ge skydd mot fasomkastning/förlust och obalanserad spänning
    • Levereras med ljusa LED-indikatorer för tydliga PÅ- och FEL-indikeringar
    • Justerbar universalspänning från 190 till 480 VAC och justerbar spänningsobalans från 2 till 8 % av nätspänningen
    • Har skruvade terminaler som ger enkel anslutning för både styrkrets ledningar och nätspänning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM408 Plug-in linjespänningsmonitor 3-fas