Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICM450 bildskärmslinjespänning | AD2VMR 3UW93

ICM ICM450 Monitor linjespänning

Finns i lager
Artikel: AD2VMR Modell: ICM450Korsreferens: 3UW93

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningsmonitor
Kontrollvolts18 till 240
Djup6.500 "
Höjd1.5 "
Hz50/60
MinneslagringProgrammerbar 25-fel
FasTre
Temp. Betyg-40 till 167 F.
Tidsfördröjning0 till 10 minuter
TypManuell eller automatisk återställning
Spänning190-630
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9032904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • % Volt obalans (2 till 25, adj.)
    • Fördröjning (justerbar knapp)
    • Bildskärmar (spänningsobalans, hög / låg spänning, fasförlust, reversering, felaktig sekvensering och snabb kort cykling)
    • INGEN utgång (förstärkare) (10)
    • NC-utgång (förstärkare) (6)

Produktvarianter

ProduktModellTidsfördröjningPris
ICM ICM400 Monitor Linjespänning | AD2VMQ 3UW89 ICM4001 till 5 minuter-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM450 Monitor linjespänning
3 899 kr /enhet