Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICMUMSR-50B Universal Motor Startrelä 50 A | AA9NNZ 1ECC9

ICM ICMUMSR-50B Universal Motorstartrelä 50 Amp

Finns i lager
Artikel: AA9NNZ Modell: ICMUMSR-50BKorsreferens: 1ECC9
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartmotor för universalmotor
Kontaktbetyg50 Amps
Djup1.6 "
Höjd1.84 "
HP10
Hz50/60
FasSingle
Temp. Betyg130 F
TidsfördröjningAutomatisk 2 sekund
TypElektromekanisk
Spänning110 Till 270
Bredd2.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fördröjning (2 sekunder)
    • Släpp ut (automatisk)
    • Håll (502)
    • Upphämtning (automatisk)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICMUMSR-50B Universal Motorstartrelä 50 Amp
553SEK /enhet