SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, likströmsförsörjning


SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC-strömenheter är kompakta, robusta strömförsörjningar designade för att driva industriella instrumenteringsenheter och utrustning. Dessa enheter ger hög tillförlitlighet och rätt reglering genom de svåraste fabriksgolvsförhållandena.

Filter
Case Material: Metall , Hz: 50/60 , Inspänning: 85 till 264 VAC , IP-betyg: 20 , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 65 grader C. , Utspänning: 5/24 XNUMX VDC , Effektvärde: 30W , Stil: Byta
StilModellDjupHöjdMonteringBreddPris (ex moms)
A
SCP30D524DN
1.29 "4.71 "DIN-skena / chassi2.55 "5 125 SEK
A
SCP30D524BDN
2.67 "4.72 "DIN-skena1.37 "4 688 SEK

Funktioner

  • SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC nätaggregat hjälper till att motstå svåra förhållanden i lågeffekts industriella och elektroniska applikationer.
  • De erbjuder extremt smal bredd på DIN-skena för att spara utrymme.
  • De har lättinstallerade DIN-skena och chassimontering.
  • Dessa strömförsörjningsenheter har lättåtkomliga avslutningar.
  • De har en robust inkapslad design för att förhindra miljöskador.

Kompatibla tillbehör

  • SCP-MDC: Varumärket erbjuder ett par SCP-MDC-metall DIN-klämmor för att enkelt ta bort dessa nätaggregat från skenan.
  • SCP-PDC: Varumärket erbjuder en SCP-PDC DIN-klämma av plast med en spak för att ta bort dessa strömförsörjningar från skenan.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vilket material används vid tillverkningen av fodral av dessa strömförsörjningsinstrument?

Dessa strömförsörjningsenheter har ett metallhölje.

Har dessa nätaggregat någon IP-klassning?

Dessa nätaggregat har en IP-klassning på 20.

Kan dessa strömförsörjningsenheter hantera svåra temperaturer?

SOLA/HEVI-DUTY strömförsörjningsenheter har ett driftstemperaturområde på -25 till 65 grader Celsius.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?