ICOM BC147SA Radio Väggladdare, 1 enhet, 1 H, 110 Volt | CR4KAE 52VU69

ICOM BC147SA Radio Väggladdare, 1 Enhet, 1 H, 110 Volt

Artikel: CR4KAE Modell: BC147SAKorsreferens: 52VU69
377SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggladdare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ICOM BC123SA AC Adapter Laddare, 1 enhet, 3 till 4 timmar, 110VAC Volt | CR4JLW 460T35 BC123SALaddare459SEK
RFQ
ICOM AD106 Adapter Cup | CR4JMG 40WZ44 AD106Cup528SEK
RFQ
ICOM BC173 01 Laddare, 1 enhet, 12 timmar, 110 Volt | CR4JTT 52VU79 BC173 01Laddare557SEK
RFQ
ICOM BC210 Laddare, 1 enhet, 12 timmar, 110 Volt | CR4JTU 52VU87 BC210Laddare1 422 kr
RFQ
ICOM BC152N 11 Laddare, 1 enhet, 12 timmar, 110 Volt | CR4JTV 52VU70 BC152N 11Laddare820SEK
RFQ
ICOM BC235 Laddare, 1 enhet, 2 timmar, 110VAC Volt | CR4JTW 55EE33 BC235Laddare387SEK
RFQ
ICOM BC213 Laddare, 1 enhet, 2 till 6 timmar | CR4JTX 40WZ53 BC213Laddare1 030 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICOM BC147SA Radio Väggladdare, 1 Enhet, 1 H, 110 Volt
377SEK /enhet