Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-S1212D Street Light Disconnect Set Screw Nonbreakaway | AA8JQK 18G579

IDEAL 30-S1212D Street Light Disconnect Set Screw Nonbreakaway

Finns i lager
Artikel: AA8JQK Modell: 30-S1212DKorsreferens: 18G579
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
1 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort gatubelysningen
FärgOrange
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypStäll in skruven
Designasmält
IsoleringPolypropylen, TPE
Max. Temp.105 grader C
Max. Spänning600 VAC
Total längd8.5 "
Primärt trådområde2 till 14 AWG
Sekundärt trådområde2 till 14 AWG
StilDubbel in-line

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Sekundära anslutningar / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDesignaPris
IDEAL 30-C1212D Street Light Disconnect Crimp Nonbreakaway | AA8JQL 18G580 30-C1212DPressasmält1 721 kr
IDEAL 30-C1216D Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQM 18G581 30-C1216DPressasmält1 253 kr
IDEAL 30-C1212P Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JQP 18G589 30-C1212PPressaPaired (One Fused / One Non-Fused)1 745 kr
IDEAL 30-C1216P Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JQQ 18G590 30-C1216PPressaPaired (One Fused / One Non-Fused)1 341 kr
IDEAL 30-C1616P Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591 30-C1616PPressaPaired (One Fused / One Non-Fused)1 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-S1212D Street Light Disconnect Set Screw Nonbreakaway
1 348 kr /enhet