Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9295 Isolerad mutterdrivare Round 7/16 x 9-1/4 In | AG6TVD 46W402

IDEAL 35-9295 Isolerad mutterdragare rund 7/16 x 9-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6TVD Modell: 35-9295Korsreferens: 46W402

Få det Maj 6, Måndag
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål med hög kolhalt
HandleKuddgrepp
Hantera färgGul med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex7 / 16 "
Hexstorlek7 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd9.25 "
SAE eller metriskSAE
ShankRunda
Skaftlängd5"
SkaftmaterialFlamresistent termoplast
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8205400000

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekPris
IDEAL 35-9290 Isolerad mutterdrivare runda 3/16 x 9-1 / 4 tum | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "422SEK
IDEAL 35-9291 Isolerad mutterdrivare rund 1/4 x 9-1 / 4 tum | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "430SEK
IDEAL 35-9292 Isolerad mutterdrivare runda 5/16 x 9-1 / 4 tum | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "424SEK
IDEAL 35-9296 Isolerad mutterdragare Rund 1/2 x 9-1/4 In | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "502SEK
IDEAL 35-9297 Isolerad mutterdrivare runda 9/16 x 9-1 / 4 tum | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "509SEK
IDEAL 35-9293 Isolerad mutterdrivare runda 11/32 X9-1 / 4 tum | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9295 Isolerad mutterdragare rund 7/16 x 9-1/4 tum
490SEK /enhet