Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tums längd - förpackning om 5 | AC2TPR 2MTL8

IGUS GFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2TPR Modell: GFI-0607-08Korsreferens: 2MTL8
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
225SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Flänsdia.11 / 16 "
Flänstjocklek3/64 tum
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd1 / 2 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.15 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS GFI-4043-32 Flänslager 2 1/2 Id x 2 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "31 495 kr
IGUS GFI-0203-04 Flänslager 1/8 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5173SEK
IGUS GFI-0203-06 Flänslager 1/8 Id x 3/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5171SEK
IGUS GFI-0304-04 Flänslager 3/16 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5162SEK
IGUS GFI-0405-04 Flänslager 1/4 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5167SEK
IGUS GFI-0506-04 Flänslager 5/16 Id x 1/5 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5161SEK
IGUS GFI-0607-04 Flänslager 3/8 Id x 1/6 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TPQ 2MTL7 GFI-0607-0411 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "15 / 32 "5170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - paket med 5
225SEK /packa