IGUS

Filter

Kraftöverföring

Materialhantering

hårdvara

Kraftöverföring Filter

LagerVisa alla

  • Lagertillbehör
  • Klämlager

    Inkluderar metriska / standard igus klämlager avsedda för användning med axlar när de löper genom plåtplattor. Funktion M250 termoplastkonstruktion, dubbelflänsdesign och hög slitstyrka

  • Flänslager

    Lätta och självsmörjande igus-flänslager med 2 bultar lämpliga för användning i områden där tillgången till lager är begränsad såväl som i våta / fuktiga miljöer. Funktionspolymerkonstruktion och är resistent mot damm, smuts och korrosion

  • Sätt i lager
  • Ärmlager

    Konstruerad för att ge hög mekanisk stabilitet med minimal friktion och utan ytterligare smörjning. Har högpresterande polymerkonstruktion och finns i olika längder och flänsdiametrar

  • Svängande ringar

    Perfekt för applikationer i roterande gripar och vinschar, kraftlastare, tunnelmaskiner, spade- och grävhjulgrävmaskiner och verktygsmaskiner. Har aluminiumkonstruktion och har en maximal rotationshastighet på 250 rpm

  • Sfäriska lager
  • Sfäriska stångändar

    Inkluderar självsmörjande stavändar som är lämpliga för linjära, oscillerande och roterande rörelser. Har en hög vibrationsdämpningskapacitet och draghållfasthet och kan stödja en maximal vinkeljustering på 30 grader

  • Sfäriska rullager

    Avsedd att ge stöd för tunga radiella och axiella belastningar i båda riktningarna. Har maximal dynamisk och statisk belastningskapacitet på 294 respektive 210 N. Kan enkelt fungera vid temperaturer från -50 till 176 grader F.

Om IGUS

igus GmbH har erbjudit en komplett serie av förstärkta energikedjesystem av plast och glidlager av polymer för applikationer inom läkemedels-, bil-, materialhanterings-, förpacknings- och automatiseringsindustrin. Företagets sortiment inkluderar kabelslangsystem, sfäriska stångändar, svängringar och klämmor, flänsar, hylsor och sfäriska rullager. Använd mycket hållbara sfäriska rullager för att stödja tunga radiella och axiella belastningar i båda riktningarna. Dessa igus-lager har maximal dynamisk och statisk lastkapacitet på 294 N respektive 210 N. De kan arbeta vid temperaturer mellan -50 och 176 grader Fahrenheit och finns i 4, 6, 7, 8 och 12 mm varianter.
För att skydda kablar och slangar från stötar, använd kabelslangsystem med dragkedja. Dessa energikedjesystem från igus är lämpliga för användning i bullerkänsliga områden med begränsat utrymme och små ledningar. De är gjorda av plast och har gångjärn som öppnas med hålighet.

Varumärkesexklusiva produkter